Motion
CXSM32TN-35
CYLINDRE GUIDÉ CXS avec type de palier coulissant
N° D’ARTICLE MI10082198
N° MFRCXSM32TN-35
Prix154.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ CXS avec type de palier coulissant
N° D’ARTICLE MI10082198
N° MFRCXSM32TN-35
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
Prix154.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Filetage de port standard
    NPT 1/8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSM32TN-35 CYLINDRE, AIR
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Plage de réglage de course : 0 à -5 mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good