Motion
CXSWL25TN-20
CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI10082320
N° MFRCXSWL25TN-20
Prix443.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI10082320
N° MFRCXSWL25TN-20
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
Prix443.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Filetage de port standard
    NPT 1/8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSWL25TN-20 CYLINDRE, AIR
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Déflexion : ± 0.03mm
  • Plage de réglage de course : 0 à -10mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good