Motion
CXSWL32-10
Cylindre pneumatique guidé - Alésage de 32 mm, longueur de course de 10 mm
N° D’ARTICLE MI10082328
N° MFRCXSWL32-10
Prix572.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique guidé - Alésage de 32 mm, longueur de course de 10 mm
N° D’ARTICLE MI10082328
N° MFRCXSWL32-10
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
Prix572.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSWL32-10 CYLINDRE, AIR
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Déflexion : ± 0.03mm
  • Plage de réglage de course : 0 à -10mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon