Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- SérieCXT
Aperçu
Description du fabricant
CXTL25-250-M9PWSBPC CYL, PLATEFORME,
- Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
- Plage de course réglable standard : 10 mm (toutes les tailles d'alésage)
- X138 en option, plage de course réglable : 26 mm (alésage 12, 16 );
- 28 mm (alésage 20, 25 ); 44 mm (alésage 32 ); 40 mm (alésage 40 )
- Option d’amortisseur de chute
- Capacité d’interrupteur automatique