Motion
CY1F10R-150
CYLINDRE D’AIR SANS TIGE
N° D’ARTICLE MI10082804
N° MFRCY1F10R-150
Prix551.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE D’AIR SANS TIGE
N° D’ARTICLE MI10082804
N° MFRCY1F10R-150

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix551.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY1

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE D’AIR SANS TIGE CY1F10R-150
  • Tailles d’alésage : 10, 15, 25 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
  • Longueurs de course maximales : 500 mm (alésage 10 ), 750 mm (alésage 15 ), 1200 mm (alésage 25 )
  • Pression de service minimum : 0.2 MPa (29 psi)
  • Vitesse : 50 à 500 mm/sec.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté