Motion
CY1F25L-350
Cylindre pneumatique sans tige - Alésage de 25 mm, course de 350 mm
N° D’ARTICLE MI10082861
N° MFRCY1F25L-350
Prix1,036.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique sans tige - Alésage de 25 mm, course de 350 mm
N° D’ARTICLE MI10082861
N° MFRCY1F25L-350
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
Prix1,036.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    350 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY1

Aperçu

Description du fabricant
CY1F25L-350 CY1 CYLINDRE
  • Tailles d’alésage : 10, 15, 25 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
  • Longueurs de course maximales : 500 mm (alésage 10 ), 750 mm (alésage 15 ), 1200 mm (alésage 25 )
  • Pression de service minimum : 0.2 MPa (29 psi)
  • Vitesse : 50 à 500 mm/sec.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté