Spécifications
Details
- Pays d’origineJP
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- SérieCY1
Aperçu
Description du fabricant
CY1F25TNR-350 CYLINDRE
- Tailles d’alésage : 10, 15, 25 mm
- Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
- Longueurs de course maximales : 500 mm (alésage 10 ), 750 mm (alésage 15 ), 1200 mm (alésage 25 )
- Pression de service minimum : 0.2 MPa (29 psi)
- Vitesse : 50 à 500 mm/sec.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité