Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- SérieCY1
Aperçu
Description du fabricant
CY1H20-300B-Z73 CY1H, AIMANT COUPLÉ
- Tailles d’alésage : 10, 15, 20, 25, 32 mm
- Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm
- Pression de service minimum : 0.2 MPa (29 psi)
- Vitesse : 70 à 500 mm/sec.
- Disponible avec amortisseurs externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité