Motion
CY1SG15-350BZ-M9PL3

SMC CORP OF AMERICA
CY1SG15-350BZ-M9PL3

CY1S, Cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI10084500
N° MFRCY1SG15-350BZ-M9PL3
Prix584.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY1SG15-350BZ-M9PL3

CY1S, Cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI10084500
N° MFRCY1SG15-350BZ-M9PL3
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
Prix584.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY1

Aperçu

Description du fabricant
CY1SG15-350BZ-M9PL3 CY1S, AIMANT
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm)
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
  • Pression de service minimum : 0.18 MPa (26 psi)
  • Vitesse : 50 à 400 mm/sec.
  • Options : XB9 - basse vitesse (15 à 50 mm/s), XB13 - ultra basse vitesse (7 à 50 mm/s),
  • Capacité d’interrupteur automatique
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good