Spécifications
Details
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- SérieCY1
Aperçu
Description du fabricant
CY1SG20-150BZ-M9BVL CY1S, AIMANT
- Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm)
- Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
- Pression de service minimum : 0.18 MPa (26 psi)
- Vitesse : 50 à 400 mm/sec.
- Options : XB9 - basse vitesse (15 à 50 mm/s), XB13 - ultra basse vitesse (7 à 50 mm/s),
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité