Motion
CY1SG40-700Z
CY1S, cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI10085290
N° MFRCY1SG40-700Z
Prix1,174.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CY1S, cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI10085290
N° MFRCY1SG40-700Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,174.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY1

Aperçu

Description du fabricant
CY1SG40-700Z CY1S, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm)
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
  • Pression de service minimum : 0.18 MPa (26 psi)
  • Vitesse : 50 à 400 mm/sec.
  • Options : XB9 - basse vitesse (15 à 50 mm/s), XB13 - ultra basse vitesse (7 à 50 mm/s),
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté