Motion
CY1SG40TN-600BZ

SMC CORP OF AMERICA
CY1SG40TN-600BZ

Cylindre pneumatique sans tige - Alésage de 40 mm, course de 600 mm
N° D’ARTICLE MI10085330
N° MFRCY1SG40TN-600BZ
Prix1,233.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY1SG40TN-600BZ

Cylindre pneumatique sans tige - Alésage de 40 mm, course de 600 mm
N° D’ARTICLE MI10085330
N° MFRCY1SG40TN-600BZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,233.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    600 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY1

Aperçu

Description du fabricant
CY1SG40TN-600BZ CY1S, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm)
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
  • Pression de service minimum : 0.18 MPa (26 psi)
  • Vitesse : 50 à 400 mm/sec.
  • Options : XB9 - basse vitesse (15 à 50 mm/s), XB13 - ultra basse vitesse (7 à 50 mm/s),
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté