Spécifications
Details
- Pays d’origineJP
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- SérieCY3
Aperçu
Description du fabricant
CY3B20TN-200 CY3, AIMANT COUPLÉ
- Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 3000, 5000 mm
- Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
- Vitesse : 50 à 500 mm/sec.
- Les options comprennent : résistance thermique 150°C (XB6), basse vitesse, 15 à 50 mm/sec (XB9), ultra basse vitesse, 7 à 50 mm/sec (XB13), haute vitesse, 1500 mm/sec (X160), placage chromé dur (X322)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité