Motion
CY3B25TN-700
CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10085741
N° MFRCY3B25TN-700
Prix420.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10085741
N° MFRCY3B25TN-700
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
Prix420.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    700 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3B25TN-700 CY3, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 3000, 5000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Vitesse : 50 à 500 mm/sec.
  • Les options comprennent : résistance thermique 150°C (XB6), basse vitesse, 15 à 50 mm/sec (XB9), ultra basse vitesse, 7 à 50 mm/sec (XB13), haute vitesse, 1500 mm/sec (X160), placage chromé dur (X322)

Les clients ont également acheté