Motion
CY3R40-250-Z73L4

SMC CORP OF AMERICA
CY3R40-250-Z73L4

CY3, cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI10086969
N° MFRCY3R40-250-Z73L4
Prix924.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R40-250-Z73L4

CY3, cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI10086969
N° MFRCY3R40-250-Z73L4
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
Prix924.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R40-250-Z73L4 CY3, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Les clients ont également acheté