Motion
CY3R40-350-Y7P

SMC CORP OF AMERICA
CY3R40-350-Y7P

Cylindre pneumatique sans tige - Alésage de 40 mm, course de 350 mm
N° D’ARTICLE MI10086977
N° MFRCY3R40-350-Y7P
Prix1,013.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R40-350-Y7P

Cylindre pneumatique sans tige - Alésage de 40 mm, course de 350 mm
N° D’ARTICLE MI10086977
N° MFRCY3R40-350-Y7P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,013.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    350 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R40-350-Y7P CY3, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté