Motion
CY3R40TN-600N

SMC CORP OF AMERICA
CY3R40TN-600N

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10087065
N° MFRCY3R40TN-600N
Prix925.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R40TN-600N

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10087065
N° MFRCY3R40TN-600N
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
Prix925.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    600 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R40TN-600N CY3, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/sec.
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • L’option comprend : Haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), Placage en chrome dur (X322)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif