Motion
CY3R40TN-900
Cylindre sans tige, CY3R, à couplage magnétique, montage direct avec rail d’interrupteur
N° D’ARTICLE MI10087076
N° MFRCY3R40TN-900
Prix1,056.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre sans tige, CY3R, à couplage magnétique, montage direct avec rail d’interrupteur
N° D’ARTICLE MI10087076
N° MFRCY3R40TN-900
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
Prix1,056.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R40TN-900 CY3, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif