Motion
CY3R50-600-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CY3R50-600-M9PSAPC

Cylindre sans tige, CY3R, à couplage magnétique, montage direct avec rail d’interrupteur
N° D’ARTICLE MI10087123
N° MFRCY3R50-600-M9PSAPC
Prix2,120.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R50-600-M9PSAPC

Cylindre sans tige, CY3R, à couplage magnétique, montage direct avec rail d’interrupteur
N° D’ARTICLE MI10087123
N° MFRCY3R50-600-M9PSAPC
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
Prix2,120.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R50-600-M9PSAPC CY3, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer