Motion
CY3R6-300N
CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI10087192
N° MFRCY3R6-300N
Prix166.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI10087192
N° MFRCY3R6-300N
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
Prix166.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Filetage de port standard
    M3X0.5
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R6-300N CY3, SANS TIGE À AIMANT
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/sec.
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • L’option comprend : Haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), Placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon