Motion
CY3R63-350-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
CY3R63-350-M9BL

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10087212
N° MFRCY3R63-350-M9BL
Prix2,003.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R63-350-M9BL

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10087212
N° MFRCY3R63-350-M9BL
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
Prix2,003.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    350 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R63-350-M9BL CY3, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon