Spécifications
Dimensions
- Poids0.325 kg
Détails
- Type d’actionneurLevier à rouleaux
- Pays d’origineJP
- Type de pilotePilote interne
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de service : 0.1 à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
- Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
- Poids : 300g