Spécifications
Dimensions
- Poids150 g
Détails
- Type d’actionneurLevier à rouleaux
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1 mm2
- Nombre de Ports3
Aperçu
- Fluide : air
- Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
- Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
- Port (taille nominale) : 1/8 (6A)
- Filetage européen-G(PF)