Motion
EVM430-F01-06S

SMC CORP OF AMERICA
EVM430-F01-06S

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, actionnée par piston à rouleaux
N° D’ARTICLE MI10089524
N° MFREVM430-F01-06S
Price$45.95/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
EVM430-F01-06S

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, actionnée par piston à rouleaux
N° D’ARTICLE MI10089524
N° MFREVM430-F01-06S
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
Price$45.95/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    220 g

Details

  • Type d’actionneur
    Piston à rouleau
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 mm2
  • Number Of Ports  
    3

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE MÉCANIQUE EVM430-F01-06S , AVEC ACTIONNEUR
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : 1/8 (6A)
  • Filetage européen-G(PF)