Spécifications
Dimensions
- Poids167 g
Details
- Type d’actionneurBouton-poussoir
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1 mm2
- Number Of Ports3
Aperçu
Description du fabricant
EVM430-F01-33 VANNE, SOL
- Fluide : air
- Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
- Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
- Port (taille nominale) : 1/8 (6A)
- Filetage européen-G(PF)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité