Motion
EVM830-F01-01

SMC CORP OF AMERICA
EVM830-F01-01

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, actionnée par levier roulant
N° D’ARTICLE MI10089529
N° MFREVM830-F01-01
Prix67.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
EVM830-F01-01

Vanne de régulation d’air mécanique manuelle - 3 ports, actionnée par levier roulant
N° D’ARTICLE MI10089529
N° MFREVM830-F01-01
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
Prix67.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    280 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 mm2
  • Nombre de Ports  
    3

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE EVM830-F01-01 MÉCH. (LIMITÉ)
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 6mm 2 (0.33)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : 1/8 (6A)
  • Filetage européen G(PF)