Spécifications
Dimensions
- Poids64.5 g
Details
- Afficher la plage de pression0 à 1.0 MPa
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage central arrière
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
Aperçu
Description du fabricant
G46-P4-01-L-C2-X30 JAUGE DE PRESSION
- Zones de couleur rouge et verte pour une meilleure visibilité de la plage de contrôle de la pression
- Filetage à l’arrière
- Port : G36 : R1/8, NPT1/8; G46 : R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63 : R1/8, R1/4
- Option X30 pour indication MPa, psi (G36, G46 uniquement)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité