Spécifications
Dimensions
- Poids0.093 kg
Aperçu
Description du fabricant
JAUGE G53-2-01-L AVEC ZONE DE COULEURS
- Zones de couleur rouge et verte pour une meilleure visibilité de la plage de contrôle de la pression
- Filetage à l’arrière
- Port : G36 : R1/8, NPT1/8; G46 : R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63 : R1/8, R1/4
- Option X30 pour indication MPa, psi (G36, G46 uniquement)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité