Motion
G63-10-01-L
JAUGE AVEC ZONE DE COULEURS
N° D’ARTICLE MI10090749
N° MFRG63-10-01-L
Prix14.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE AVEC ZONE DE COULEURS
N° D’ARTICLE MI10090749
N° MFRG63-10-01-L
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
Prix14.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.107 kg

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G63-10-01-L AVEC ZONE DE COULEURS
  • Zones de couleur rouge et verte pour une meilleure visibilité de la plage de contrôle de la pression
  • Filetage à l’arrière
  • Port : G36 : R1/8, NPT1/8; G46 : R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63 : R1/8, R1/4
  • Option X30 pour indication MPa, psi (G36, G46 uniquement)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté