Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
- Capacité de refroidissement : 140 W, 320 W
- Plage de température : 10 à 60°C
- Stabilité de la température : ±0.03°C ou plus selon la stabilité de la charge
- Alimentation électrique requise : monophasée 100 ~ 240 V c.a., 50/60Hz
- Fluide de circulation : eau claire ou éthylène glycol à 20 %
- Normes : CE, UL, RoHS