Motion
HEC003-W5A-F
HEC-W5, refroidisseur thermoélectrique, refroidi à l’eau, 140W, 320W
N° D’ARTICLE MI10091090
N° MFRHEC003-W5A-F
Prix11,046.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HEC-W5, refroidisseur thermoélectrique, refroidi à l’eau, 140W, 320W
N° D’ARTICLE MI10091090
N° MFRHEC003-W5A-F
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
Prix11,046.88 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
HEC003-W5A-F THERMOCON, REFROIDI À L’EAU
  • Capacité de refroidissement : 140 W, 320 W
  • Plage de température : 10 à 60°C
  • Stabilité de la température : ±0.03°C ou plus selon la stabilité de la charge
  • Alimentation électrique requise : monophasée 100 ~ 240 V c.a., 50/60Hz
  • Fluide de circulation : eau claire ou éthylène glycol à 20 %
  • Normes : CE, UL, RoHS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté