Aperçu
Description du fabricant
HEC006-A5B-FN THERMOCON, REFROIDI À L’AIR
- Capacité de refroidissement : 230W, 600W
- Plage de température : 10 à 60°C
- Stabilité de la température : ±0.03°C ou plus selon la stabilité de la charge
- Alimentation électrique requise : monophasée 100 ~ 240 V c.a., 50/60Hz
- Fluide circulant : eau claire
- Normes : CE, UL, RoHS
Spécifications
- Pays d’origineJP
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité