Motion
HEC012-W2B-N
HEC-W2, refroidisseur thermoélectrique, refroidi à l’eau, 600W, 1200W
N° D’ARTICLE MI10091105
N° MFRHEC012-W2B-N
Prix25,856.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HEC-W2, refroidisseur thermoélectrique, refroidi à l’eau, 600W, 1200W
N° D’ARTICLE MI10091105
N° MFRHEC012-W2B-N
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
Prix25,856.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
HEC012-W2B-N THERMOCON, REFROIDI À L’EAU
  • Capacité de refroidissement : 600 W, 1200 W
  • Plage de température : 10 à 60°C
  • Stabilité de la température : ±0.03°C ou plus selon la stabilité de la charge
  • Alimentation électrique requise : monophasée 200 ~ 220 V c.a., 50/60Hz
  • Fluide circulant : eau claire ou fluide fluoré
  • Normes : CE