Motion
HECR002-A5N-FP

SMC CORP OF AMERICA
HECR002-A5N-FP

HECR, refroidisseur thermoélectrique monté sur bâti, refroidi à l’air
N° D’ARTICLE MI10091119
N° MFRHECR002-A5N-FP
Prix10,933.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HECR002-A5N-FP

HECR, refroidisseur thermoélectrique monté sur bâti, refroidi à l’air
N° D’ARTICLE MI10091119
N° MFRHECR002-A5N-FP
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
Prix10,933.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
HECR002-A5N-FP THERMOCON, MONTAGE SUR RACK
  • Orifices de remplissage et de vidange produit (800W, 1kW) à l'avant
  • La pompe à aimant mécanique sans joint élimine les fuites du joint d’arbre
  • Capacités de refroidissement/chauffage : 200W/600W, 400W/1kW, 510W/1.2kW, 800W/1.4kW, 1kW/2kW
  • Stabilité de la température : ±0.03°C ou mieux selon la stabilité de la charge
  • Alimentation électrique requise : 100 à 240 V c.a. (200-800W) ou 200 à 240 V c.a. (1kW) (50/60Hz)
  • Fluide circulant : eau ou éthylène glycol à 20 %
  • Normes : CE, UL, RoHS

Vous pourriez également aimer