Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
Description du fabricant
HECR010-A2N-P THERMOCON, MONTAGE SUR RACK
- Orifices de remplissage et de vidange produit (800W, 1kW) à l'avant
- La pompe à aimant mécanique sans joint élimine les fuites du joint d’arbre
- Capacités de refroidissement/chauffage : 200W/600W, 400W/1kW, 510W/1.2kW, 800W/1.4kW, 1kW/2kW
- Stabilité de la température : ±0.03°C ou mieux selon la stabilité de la charge
- Alimentation électrique requise : 100 à 240 V c.a. (200-800W) ou 200 à 240 V c.a. (1kW) (50/60Hz)
- Fluide circulant : eau ou éthylène glycol à 20 %
- Normes : CE, UL, RoHS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité