Motion
HED007-W2B19
HED-W, refroidisseur thermoélectrique pour produits chimiques (combinaison contrôleur/échangeur de chaleur)
N° D’ARTICLE MI10091250
N° MFRHED007-W2B19
Prix26,594.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HED-W, refroidisseur thermoélectrique pour produits chimiques (combinaison contrôleur/échangeur de chaleur)
N° D’ARTICLE MI10091250
N° MFRHED007-W2B19
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
Prix26,594.94 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
HED007-W2B19 THERMO CON UNITÉ
  • Capacité de refroidissement : 300 W, 500 W, 750 W
  • Plage de température : 10 à 60°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : monophasée 180 ~ 242 V c.a., 50/60Hz
  • Fluide circulant : divers produits chimiques liquides, voir catalogue (compatible avec la fluorrésine)
  • Normes : Ce, SEMI S2-0706, F47-0706, RoHS