Motion
HRL200-AN-20
HRL, refroidisseur à deux canaux pour lasers
N° D’ARTICLE MI10091383
N° MFRHRL200-AN-20
Prix37,019.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRL, refroidisseur à deux canaux pour lasers
N° D’ARTICLE MI10091383
N° MFRHRL200-AN-20
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
Prix37,019.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEUR À DEUX VOIES HRL200-AN-20 POUR
  • Capacité de refroidissement : CH1= 9, 19 ou 26kW; CH2= 1kW
  • Alimentation "20" : 200VAC/50 Hz ou 200-230VAC/60 Hz, triphasée
  • Alimentation "40" : 380-415VAC (50/60 Hz) ou 460-480VAC (60 Hz), triphasée
  • Plage de réglage de la température : CH1 = 15 à 25°C, CH2 = 20 à 40°C
  • Stabilité de la température : CH1 = ±0.1°C, CH2 = ±0.5°C
  • Réfrigérant : R410A
Aidez-nous à améliorer ce produit

You May Also Like