Aperçu
- Capacité de refroidissement : CH1= 9, 19 ou 26kW; CH2= 1kW
- Alimentation "20" : 200VAC/50 Hz ou 200-230VAC/60 Hz, triphasée
- Alimentation "40" : 380-415VAC (50/60 Hz) ou 460-480VAC (60 Hz), triphasée
- Plage de réglage de la température : CH1 = 15 à 25°C, CH2 = 20 à 40°C
- Stabilité de la température : CH1 = ±0.1°C, CH2 = ±0.5°C
- Réfrigérant : R410A