Motion
HRR018-AN-20-DMT

SMC CORP OF AMERICA
HRR018-AN-20-DMT

HRR, refroidisseur Thermo monté sur rack, refroidi par air, 230VAC
N° D’ARTICLE MI10091424
N° MFRHRR018-AN-20-DMT
Prix10,635.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRR018-AN-20-DMT

HRR, refroidisseur Thermo monté sur rack, refroidi par air, 230VAC
N° D’ARTICLE MI10091424
N° MFRHRR018-AN-20-DMT
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
Prix10,635.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRR018-AN-20-DMT THERMO-CHILLEUR, SUPPORT
  • Remplissage de liquide, orifice de vidange et accès au filtre à l’avant
  • Écran ACL couleur avec pavé de commande pour les réglages et les diagnostics
  • Fonctions de communication RS-232C / RS-485
  • Capacités de refroidissement/chauffage : 1100W/300W, 1200W/500W, 1800W/500W, 2400W/700W, 3000W/700W
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : 200~230 VCA, 50/60Hz
  • Fluide circulant : eau ou éthylène glycol à 15 %
  • Normes : CE, C-MET-US/UL, RoHS
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer