Motion
HRR018-AN-20-T

SMC CORP OF AMERICA
HRR018-AN-20-T

HRR, refroidisseur Thermo monté sur rack, refroidi par air, 230VAC
N° D’ARTICLE MI10091431
N° MFRHRR018-AN-20-T
Prix8,521.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRR018-AN-20-T

HRR, refroidisseur Thermo monté sur rack, refroidi par air, 230VAC
N° D’ARTICLE MI10091431
N° MFRHRR018-AN-20-T
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
Prix8,521.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRR018-AN-20-T THERMO-CHILLEUR, SUPPORT
  • Remplissage de liquide, orifice de vidange et accès au filtre à l’avant
  • Écran ACL couleur avec pavé de commande pour les réglages et les diagnostics
  • Fonctions de communication RS-232C / RS-485
  • Capacités de refroidissement/chauffage : 1100W/300W, 1200W/500W, 1800W/500W, 2400W/700W, 3000W/700W
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : 200~230 VCA, 50/60Hz
  • Fluide circulant : eau ou éthylène glycol à 15 %
  • Normes : CE, C-MET-US/UL, RoHS
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon