Aperçu
- Remplissage de liquide, orifice de vidange et accès au filtre à l’avant
- Écran ACL couleur avec pavé de commande pour les réglages et les diagnostics
- Fonctions de communication RS-232C / RS-485
- Capacités de refroidissement/chauffage : 1100W/200W, 1200W/500W, 1800W/500W, 2400W/700W, 3000W/700W
- Stabilité de la température : ±0.1°C
- Alimentation électrique requise : 200~230 VCA, 50/60Hz
- Fluide circulant : eau ou éthylène glycol à 15 %
- Normes : CE, C-MET-US/UL, RoHS