Motion
HRS012-A-20-BMT

SMC CORP OF AMERICA
HRS012-A-20-BMT

HRS012-A-20-BMT
N° D’ARTICLE MI10091490
N° MFRHRS012-A-20-BMT
Prix6,686.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRS012-A-20-BMT

HRS012-A-20-BMT
N° D’ARTICLE MI10091490
N° MFRHRS012-A-20-BMT
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
Prix6,686.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS012-A-20-BMT THERMO-CHILLEUR, AIR
  • Capacités de refroidissement : 1.3 kW, 1.9 kW, 2.4 kW, 3.2 kW, 4.2 kW, 5.1 kW, 5.9 kW (à 60Hz)
  • Plage de température : 5 à 40°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : monophasée 200 à 230 V c.a., 50/60Hz
  • Normes : CE, UL, RoHS
  • Fluide de circulation : Eau du robinet ou éthylène glycol à 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
  • SMC recommande l’ensemble de tuyauterie de dérivation HRS-BP001 pour les modèles HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030
  • SMC recommande le jeu de tuyauteries de dérivation HRS-BP004 pour les modèles HRS-040, HRS050, HRS060
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon