Motion
HRS018-A-20-R

SMC CORP OF AMERICA
HRS018-A-20-R

HRS-R, IP54 Refroidisseur résistant à l’environnement, 200-230VAC
N° D’ARTICLE MI10091561
N° MFRHRS018-A-20-R
Prix6,272.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRS018-A-20-R

HRS-R, IP54 Refroidisseur résistant à l’environnement, 200-230VAC
N° D’ARTICLE MI10091561
N° MFRHRS018-A-20-R
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
Prix6,272.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS018-A-20-R THERMO-CHILLEUR, AIR
  • Capacités de refroidissement : 1.9 kW (6500 BTU/h, 0.54 tonnes), 2.9 kW (9900 BTU/h, 0.82 tonnes), 5.0 kW (17060 BTU/h, 1.42 tonnes) (à 60Hz)
  • Plage de température : 5 à 40°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Réfrigérant R410A
  • Fluide de circulation : Eau du robinet ou éthylène glycol à 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
  • Fonctions de communication : RS232C / RS485 et 2 entrées / 3 sorties
  • Alimentation électrique requise : monophasée 200 à 230 V c.a., 50/60Hz
  • Normes : CE, RoHS
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon