Aperçu
Description du fabricant
HRS018-AN-10-BT THERMO-CHILLER,
- Capacités de refroidissement : 1.3 kW, 1.7 kW (à 60Hz)
- Plage de température : 5 à 40°C
- Stabilité de la température : ±0.1°C
- Alimentation électrique requise : monophasée 100 V c.a., 50/60Hz ou 115 V c.a., 60Hz
- Normes : CE, UL, RoHS
- Fluide de circulation : Eau du robinet ou éthylène glycol à 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
- SMC recommande l’ensemble de tuyauterie de dérivation HRS-BP001 pour les modèles HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité