Motion
HRS018-AN-10-MT

SMC CORP OF AMERICA
HRS018-AN-10-MT

HRS018-AN-10-MT
N° D’ARTICLE MI10091577
N° MFRHRS018-AN-10-MT
Price$7,476.89/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRS018-AN-10-MT

HRS018-AN-10-MT
N° D’ARTICLE MI10091577
N° MFRHRS018-AN-10-MT
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
Price$7,476.89/each

Aperçu

Description du fabricant
HRS018-AN-10-MT THERMO-CHILLER,
  • Capacités de refroidissement : 1.3 kW, 1.7 kW (à 60Hz)
  • Plage de température : 5 à 40°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : monophasée 100 V c.a., 50/60Hz ou 115 V c.a., 60Hz
  • Normes : CE, UL, RoHS
  • Fluide de circulation : Eau du robinet ou éthylène glycol à 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
  • SMC recommande l’ensemble de tuyauterie de dérivation HRS-BP001 pour les modèles HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030
Help us improve this product

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif