Aperçu
- Capacités de refroidissement : 1.9 kW (6500 BTU/h, 0.54 tonnes), 2.9 kW (9900 BTU/h, 0.82 tonnes), 5.0 kW (17060 BTU/h, 1.42 tonnes) (à 60Hz)
- Plage de température : 5 à 40°C
- Stabilité de la température : ±0.1°C
- Réfrigérant R410A
- Fluide de circulation : Eau du robinet ou éthylène glycol à 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
- Fonctions de communication : RS232C / RS485 et 2 entrées / 3 sorties
- Alimentation électrique requise : monophasée 200 à 230 V c.a., 50/60Hz
- Normes : CE, RoHS