Aperçu
Description du fabricant
HRS024-W-20 THERMOREFROIDISSEUR, COMPACT
- Capacités de refroidissement : 1.3 kW, 1.9 kW, 2.4 kW, 3.2 kW, 4.2 kW, 5.1 kW, 5.9 kW (à 60Hz)
- Plage de température : 5 à 40°C
- Stabilité de la température : ±0.1°C
- Alimentation électrique requise : monophasée 200 à 230 V c.a., 50/60Hz
- Normes : CE, UL, RoHS
- Fluide de circulation : Eau du robinet ou éthylène glycol à 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
- SMC recommande l’ensemble de tuyauterie de dérivation HRS-BP001 pour les modèles HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030
- SMC recommande le jeu de tuyauteries de dérivation HRS-BP004 pour les modèles HRS-040, HRS050, HRS060
Help us improve this product