Motion
HRS030-A-20-V-R

SMC CORP OF AMERICA
HRS030-A-20-V-R

HRS-R, IP54 Refroidisseur résistant à l’environnement, 200-230VAC
N° D’ARTICLE MI10091664
N° MFRHRS030-A-20-V-R
Prix8,658.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRS030-A-20-V-R

HRS-R, IP54 Refroidisseur résistant à l’environnement, 200-230VAC
N° D’ARTICLE MI10091664
N° MFRHRS030-A-20-V-R
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
Prix8,658.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS030-A-20-V-R THERMO-CHILLEUR, AIR
  • Capacités de refroidissement : 1.9 kW (6500 BTU/h, 0.54 tonnes), 2.9 kW (9900 BTU/h, 0.82 tonnes), 5.0 kW (17060 BTU/h, 1.42 tonnes) (à 60Hz)
  • Plage de température : 5 à 40°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Réfrigérant R410A
  • Fluide de circulation : Eau du robinet ou éthylène glycol à 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
  • Fonctions de communication : RS232C / RS485 et 2 entrées / 3 sorties
  • Alimentation électrique requise : monophasée 200 à 230 V c.a., 50/60Hz
  • Normes : CE, RoHS
Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif