Motion
HRS100-WN-20
HRS, grande capacité, refroidisseur à usage général, 200 V c.a.
N° D’ARTICLE MI10091806
N° MFRHRS100-WN-20
Prix13,771.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRS, grande capacité, refroidisseur à usage général, 200 V c.a.
N° D’ARTICLE MI10091806
N° MFRHRS100-WN-20
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
Prix13,771.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS100-WN-20 THERMO-CHILLER, EAU
  • Capacités de refroidissement : 10 kW ou 15 kW
  • Plage de température : 5 à 35°C
  • Stabilité de la température : ±1.0°C
  • Alimentation électrique requise : triphasée 200 V c.a. 50 Hz ou 200~230 V c.a. 60 Hz
  • Spécification d’étanchéité : IPX4
  • Liquide circulant : Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon