Motion
HRSH100-AF-40

SMC CORP OF AMERICA
HRSH100-AF-40

HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi par air 400VAC
N° D’ARTICLE MI10091958
N° MFRHRSH100-AF-40
Prix21,884.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRSH100-AF-40

HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi par air 400VAC
N° D’ARTICLE MI10091958
N° MFRHRSH100-AF-40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21,884.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRSH100-AF-40 THERMO-CHILLEUR, AIR
  • Capacités de refroidissement : 10.5 kW, 15.7 kW, 20.5 kW, 25 kW, 28 kW
  • Plage de température : 5 à 35°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 380 ~ 415 V c.a., 50/60Hz
  • Spécification d’étanchéité : IPX4
  • Liquide circulant : Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté